Distributeur pneumatique Festo MGXDH-3/2-1.2-24DC-EX

Vanne pilote MGXDH-3/2

Voir les informations techniques

Références

Festo :MGXDH-3/2-1.2-24DC-EX
Rubix :0326-2576858
Fabricant :535615
EAN :4052568169244
PILOTE MGXDH-3/2-1.2-24DC-EX

Résumé technique

Typevanne standard iso 15218 (cnomo)
Nombre d’orifices3

Détails articles : PILOTE MGXDH-3/2-1.2-24DC-EX


Pilote MGXDH-3/2-1.2-24DC-EX avec plan de pose CNOMO, conforme à ISO 15218 Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Pression de service=-0,9 - 8 bar, Conception=Distributeur de mise en circuit, Type de rappel=Ressort mécanique

Informations techniques


Attributs
Typevanne standard iso 15218 (cnomo)
Nombre d’orifices3
605,95 € HT
/ unité
727,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours