Distributeur pneumatique Aventics 5812180080

Valve directionnelle

Voir les informations techniques

Références

Aventics :5812180080
Rubix :J439-2463823
Fabricant :5812180080
DISTRIBUTEUR ISO2 5/2 MONO PS10 SANS PILOT CNOMO

Résumé technique

Typedistributeur iso2 5/2 monostable sans pilot cnomo option pe
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR ISO2 5/2 MONO PS10 SANS PILOT CNOMO


La série 581 d'AVENTICS est un système de vannes extrêmement robuste et fiable, conforme à la norme ISO 5599-1 et adapté à une large gamme de systèmes pneumatiques, y compris ceux nécessitant une homologation ATEX et une protection IP 65. Une conception modulaire et une gamme étendue d'options permettent au système de vannes AVENTICS de la série 581 d'être très polyvalent et de fournir une solution optimale pour votre application spécifique. Le système de vannes offre un choix de plaques de base, de différentes vannes de base et de commandes pilotes électriques ou pneumatiques. Les solutions peuvent être facilement étendues ou adaptées pour répondre aux exigences changeantes de l'application, tandis que les interfaces standardisées aident à réduire le stock de pièces détachées et à simplifier le stockage - ce qui contribue à réduire votre coût total de possession.

Points forts

Système de vannes standardisé
Conception robuste
Etrangleurs d'échappement intégrés
Nombreuses plages de tension
Interface CNOMO
Dimensions réduites
Temps de changement de vitesse rapides
Configurations spécifiques personnalisées faciles et flexibles grâce à la configuration en ligne

Applications

Pneumatique

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur iso2 5/2 monostable sans pilot cnomo option pe
Nombre d’orifices5
Débit2700 l/min
185,00 € HT
/ unité
222,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h