Références
Festo :MFH-5/3B-1/4-B
Rubix :0326-2203399
Fabricant :19788
EAN :4052568113483

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5/3B-1/4 -B 19788
Électrodistributeur MFH-5/3B-1/4-B avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/3, sous pression, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=32 mm, Débit nominal normal=1600 l/min, Pression de service=3 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve tiger 2000 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1600 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
609,57 € HT
/ unité
731,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours