Distributeur pneumatique SMC VVQC2000-1B-D-C6

Bloc de collecteurs

Voir les informations techniques
Références
SMC :VVQC2000-1B-D-C6
Rubix :0338-2090563
Fabricant :VVQC2000-1B-D-C6
EMBASE VQC BI VVQC2000-1B-D-C6
Résumé technique
Typevanne de commande directionnelle
Nombre d’orifices5

Détails articles : EMBASE VQC BI VVQC2000-1B-D-C6


La série VQC dispose de cinq emballages de câblage standard facilitant énormément les travaux de câblage et d’entretien, tandis que les enceintes de protection de trois d’entre eux sont conformes aux normes IP67 pour la protection contre la poussière et l’humidité. L’utilisation de connecteurs multi-broches pour remplacer le câblage à l’intérieur des blocs de collecteurs offre une flexibilité lors de l’ajout de stations ou de modification de la configuration des collecteurs. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
Accessoire

Points forts

•Électrovanne à 5 ports
Fixé sur la base
Joint en métal ou en caoutchouc
Fluide : air, gaz inerte

Informations techniques


Attributs
Typevanne de commande directionnelle
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,98 HT
/ unité
44,38 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h