Distributeur pneumatique SMC VXE2230-02F-5DO1

Electrovanne 2/2 à économie d'énergie série VXE2

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :VXE2230-02F-5DO1
Rubix :0338-2268147
EAN :3618036509007
ELECTROVANNE 2/2 ECONOMIQUE VXE2230-02F-5DO1
Résumé technique
Typeelectrovanne 2/2 economique vxe2230-02f-5do1
Nombre d’orifices2
Documents

Détails articles : ELECTROVANNE 2/2 ECONOMIQUE VXE2230-02F-5DO1


Les applications industrielles qui ont besoin d'un contrôle de fluides, disposent à présent d'une option économie d'énergie grâce au lancement de notre nouvelle génération d'électrovannes 2/2 à commande directe, autopilotée et autopilotée zéro ?P, par le leader mondial SMC.Développées dans le cadre du Programme SMC d'Économie d'Énergie, ces nouvelles électrovannes sont basées sur la célèbre série SMC de vannes VX, mais sont munies de quelques caractéristiques exclusives d'économie d'énergie. Avec la Modulation d'Impulsions en Durée (MID), un circuit d'économie d'énergie intégré assure la même performance que la Vanne standards avec une économie d'énergie de 66% au maintien par rapport à notre gamme VX standard. Cette consommation d'énergie réduite apporte d'autres avantages comme une diminution considérable de la chaleur des bobines jusqu'à 50% - et des émissions de CO2 réduites.Les vannes de la série VXE peuvent être utilisées avec de l'eau, de l'air ou de l'huile; elles sont compatibles avec la directive RoHS et la norme IP65 et sont actuellement disponibles en versions unitaires ou sur embases, dans une vaste gamme de tailles et dans des modèles à 12 et 24 volts de courant continu.Les avantages supplémentaires du développement de la nouvelle Série VXE nous permettent d'assurer que ces vannes à économie d'énergie sont totalement interchangeables avec les produits de la Série VX ; les utilisateurs actuels de VX peuvent remplacer la bobine de leur Vanne par la nouvelle version à économie d'énergie.
Electrovanne 2/2 a economie energie serie vxe2

Informations techniques


Attributs
Typeelectrovanne 2/2 economique vxe2230-02f-5do1
Nombre d’orifices2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,51 HT
/ unité
101,41 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours