Distributeur pneumatique SMC SY7420-5DZ-02F-Q

Électrovanne SY7000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SY7420-5DZ-02F-Q
Rubix :0338-2253390
Fabricant :00047834
EAN :3618036160826
DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE OUVERT 24VCC 1/4
Résumé technique
Typedistributeur 5/3 centre ouvert 24vcc 1/4
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE OUVERT 24VCC 1/4


La série SY offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy7000

Points forts

Débit élevé permettant de réduire la consommation électrique.

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/3 centre ouvert 24vcc 1/4
Nombre d’orifices5
Débit718 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,68 HT
/ unité
234,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours