Distributeur pneumatique SMC SY5320-5YO-C8F-Q

Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie SY5000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SY5320-5YO-C8F-Q
Rubix :0338-2253172
Fabricant :00162706
ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2, 5/3 SY5320-5YO-C8F-Q
Résumé technique
Typeelectrodistributeur 5/2, 5/3 sy5320-5yo-c8f-q
Nombre d’orifices5
Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2, 5/3 SY5320-5YO-C8F-Q


La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances du distributeur apportant une solution rentable à vos besoins. Débit élevé et faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy5000

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 5/2, 5/3 sy5320-5yo-c8f-q
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,51 HT
/ unité
198,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours