Distributeur pneumatique Festo VUVG-S14-P53C-ZT-G18-1T1L
Électrovanne pour raccordement individuel VUVG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVG-S14-P53C-ZT-G18-1T1L
Rubix :0326-2592007
Fabricant :573473
EAN :4052568220525



Résumé technique
| Type | electrodistributeur vuvgs14p53cztg181t1l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVGS14P53CZTG181T1L
Cette vanne universelle a fait l'objet d'une nouvelle conception intérieure et offre désormais une combinaison exceptionnelle de débits élevés et d'une conception compacte. L'ensemble de la gamme VUVG, qu'il s'agisse d'une vanne individuelle ou d'un terminal de vanne, est conçu pour répondre précisément à toutes vos exigences.
Points forts
- Vanne universelle compacte
- Technique de raccordement par boîte de connexion électrique (E-box)
- Débit élevé par rapport à sa taille
- Les vannes en ligne peuvent être utilisées comme vannes individuelles ou vannes de collecteur
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vuvgs14p53cztg181t1l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 590 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,69 € HT
/ unité
170,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours