Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-M52-MH-A1-5C1

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSVA-B-M52-MH-A1-5C1
Rubix :0326-2567465
Fabricant :547140
EAN :4052568186562
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52-MH-A1-5C1

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vsva-b-m52-mh-a1-5c1
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52-MH-A1-5C1


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vsva-b-m52-mh-a1-5c1
Nombre d’orifices5
131,45 € HT
/ unité
157,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours