Références
Festo :VUWS-L30-P53E-M-G38
Rubix :0326-2562199
Fabricant :575636
EAN :4052568261733

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWS-L30-P53E-M-G38
Distributeur pneumatique VUWS-L30-P53E-M-G38 Fonction de distributeur=5/3 à l'échappement, Mode d'actionnement=pneumatique, Taille de distributeur=31 mm, Débit nominal normal=1700 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur universel |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1700 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,71 € HT
/ unité
132,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours