Références
Festo :VMEF-RT-M32-M-N14
Rubix :0326-2546364
Fabricant :8047101
EAN :4052568435202

Détails articles : DISTRIBUTEUR A GALET VME F-RT-M3 32-M-N14
Distributeur à galet VMEF-RT-M32-M-N14 Distributeur à galet VMEF-RT-M32-M-N14 Fonction de distributeur: 3/2 monostable; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 870; Raccord pneumatique 1: 1/4 NPT; Pression de service: -0.95…10; Largeur: 20
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur à galet |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 870 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | -0,95 à 10 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,57 € HT
/ unité
161,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours