Distributeur pneumatique Festo VUVS-LT25-T32C-MD-N14-F8
Électrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVS-LT25-T32C-MD-N14-F8
Rubix :0326-2545894
Fabricant :8035224
EAN :4052568429331

Résumé technique
| Type | électrodistributeur 2x3/2 monostable fermé |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-LT25-T32C-MD-N14-F8
Électrodistributeur VUVS-LT25-T32C-MD-N14-F8 Électrodistributeur VUVS-LT25-T32C-MD-N14-F8 Fonction de distributeur: 2x3/2 monostable fermé; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 1000; Raccord pneumatique 1: 1/4 NPT; Mode d'actionnement: électrique
Informations techniques
Attributs
| Type | électrodistributeur 2x3/2 monostable fermé |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 1000 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | 0,25 à 1 mpa (2,5 à 10 bar) |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Pression mini de service | 2,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,11 € HT
/ unité
147,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours