Distributeur pneumatique Festo VMPA1-M1H-K-S-M7-PI

Electrodistributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPA1-M1H-K-S-M7-PI
Rubix :0326-2411883
Fabricant :533390
EAN :4052568166717
ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA1-M1H-K-S-M7-PI

Résumé technique

Typevmpa
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA1-M1H-K-S-M7-PI


Électrodistributeur VMPA1-M1H-K-S-M7-PI avec connecteur électrique individuel M8x1, à 4 pôles. Fonction de distributeur=2x3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=10 mm, Débit nominal normal=230 l/min, Pression de service=3 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevmpa
Nombre d’orifices5
Débit230 l/min
357,17 € HT
/ unité
428,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours