Références
Festo :VSPA-B-M52-M-A1
Rubix :0326-2567526
Fabricant :546717
EAN :4052568092320

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ V SPA-B-M5 52-M-A1
Distributeur pneumatique VSPA-B-D52-A1 Largeur 26 mm. Fonction de distributeur=5/2, bistable, dominant, Mode d'actionnement=pneumatique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=1100 l/min, Pression de service=-0,9 - 16 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne pneumatique |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Débit | 1100 l/min |
| Plage de pression | -0,9/16 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,99 € HT
/ unité
104,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours