Références
Festo :MFH-5/3E-1/4-B
Rubix :0326-2180133
Fabricant :19786
EAN :4052568009472

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5/3E-1/4 -B 19786
Électrovanne MFH-5/3E-1/4-B Avec commande manuelle, sans bobine ni douille. La bobine et la douille doivent être commandées séparément. Fonction de la soupape=5/3 échappement, Type de pilotage=électrique, Débit nominal standard=1 600 l/min, Pression de service=3 - 10 bar, Structure de construction=Piston
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne tiger 2000 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1600 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
606,72 € HT
/ unité
728,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours