Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-M52-MH-A1-1R5L

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSVA-B-M52-MH-A1-1R5L
Rubix :0326-2580134
Fabricant :534556
EAN :4052568005412
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52-MH-A1-1R5L

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vsva-b-m52-mh-a1-1r5l
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52-MH-A1-1R5L


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vsva-b-m52-mh-a1-1r5l
Nombre d’orifices5
Débit1100 l/min
147,92 € HT
/ unité
177,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours