Distributeur pneumatique Festo F-3-1/4-B

Clapet F pied

Voir les informations techniques

Références

Festo :F-3-1/4-B
Rubix :0326-2180069
Fabricant :8984
EAN :4052568001681
DISTRIBUTEUR A PEDALE F-3-1/4-B 8984

Résumé technique

Typevalve avec connexion g1/4
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR A PEDALE F-3-1/4-B 8984


Clapet de pied F-3-1/4-B non pénétrant. Fonction de la vanne=3/2 fermée, monostable, Type d'actionnement=manuel, Débit nominal standard=600 l/min, Pression de service=-0,95 - 10 bar, Structure de la vanne=Siège à clapet

Informations techniques


Attributs
Typevalve avec connexion g1/4
Nombre d’orifices3
Débit600 l/min
373,97 € HT
/ unité
448,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours