Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS

Vanne de régulation du filtre MS4-LFR

Voir les informations techniques
Références
Festo :MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS
Rubix :0326-2405888
Fabricant :529158
EAN :4052568163549
FILTRE-MANODET MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS
Résumé technique
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE-MANODET MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS


Filtre-manodétendeur MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS Pression de sortie maximale 12 bars, filtre 40 µm, avec manomètre, tête de réglage avec verrouillage, cuvette en plastique avec cage de protection plastique, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=4, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Matièremoulage sous pression d'aluminium
Débit1500 l/min
Finesse du filtre40 µm
Raccordement 11/4
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,34 HT
/ unité
149,21 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours