Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS-Z
MS4-LFR vanne de commande de filtre
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS-Z
Rubix :0326-2577169
Fabricant :529155
EAN :4052568163532

Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS-Z
Filtre-manodétendeur MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS-Z Pression de sortie maximale 12 bars, filtre 5 µm, avec manomètre, tête de réglage avec verrouillage, cuvette en plastique avec cage de protection plastique, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de droite à gauche. Taille=4, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=5 µm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Débit | 1200 l/min |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Raccordement 1 | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,97 € HT
/ unité
160,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours