Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS4-LFR-1/4-D7-CUV-AS

vanne de contrôle filtrante MS4-LFR

Voir les informations techniques
Références
Festo :MS4-LFR-1/4-D7-CUV-AS
Rubix :0326-2573191
Fabricant :535720
EAN :4052568169350
FILTRE MANODETENDEUR MS4-LFR-1/4-D7-CUV-AS

Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS4-LFR-1/4-D7-CUV-AS


Filtre-manodétendeur MS4-LFR-1/4-D7-CUV-AS Pression de sortie maximale 12 bars, filtre 5 µm, avec manomètre, tête de réglage avec verrouillage, cuvette en métal, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=4, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=5 µm

Informations techniques


Attributs
Débit1200 l/min
Finesse du filtre5 µm
Raccordement 11/4
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,75 HT
/ unité
186,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours