Groupe d'appareil de conditionnement SMC ZK2-FE1-3-A
Élément filtrant
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :ZK2-FE1-3-A
Rubix :0338-2273024
Fabricant :ZK2-FE1-3-A
EAN :3618036487381

Détails articles : POMPE A VIDE / VENTOUSE ZK2-FE1-3-A (LOT DE 10)
La série ZK2 est un éjecteur économe en énergie dont la consommation d'air est réduite de 90 %. Le débit d'aspiration du ZK2 augmente de 50 % par rapport aux autres éjecteurs SMC à un étage. Grâce à sa taille compacte et à sa légèreté, il est plus facile à entretenir.
Points forts
-Fluide : Air, gaz inerte
Éjecteur à économie d'énergie
Compact et léger
Option de montage : Montage sur support d'unité simple, montage sur rail Din d'unité simple, montage sur rail Din de collecteur
Éjecteur à économie d'énergie
Compact et léger
Option de montage : Montage sur support d'unité simple, montage sur rail Din d'unité simple, montage sur rail Din de collecteur
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Pression mini de service | 3 bar |
| Pression maxi de service | 6 bar |
| Débit | 90 l/min |
| Dimensions | 3 |
| Finesse du filtre | 30 µm |
| Raccordement 1 | 1/4' one-touch fitting |
| Température maxi | 50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,21 € HT
/ lot
38,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h