Groupe d'appareil de conditionnement SMC AC30A-F03D-A

Filtre à air + Régulateur + Lubrificateur série AC-A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AC30A-F03D-A
Rubix :0338-2177231
Fabricant :AC30A-F03D-A
FILTRE A AIR + REGULATEUR + LUB. AC30A-F03D-A

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)g3/8 bspp ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FILTRE A AIR + REGULATEUR + LUB. AC30A-F03D-A


Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série AC-B.La série AC, rentable et d'aspect propre, vous permet de choisir la combinaison d'équipements de préparation de l'air qui s'adaptent le mieux à vos besoins. Cette série, disponible dans 8 tailles différentes pour garantir des performances optimales, permet d'effectuer des économies d'énergie et offre des débits plus élevés. Son assemblage et son entretien simples réduisent les temps d'arrêt.
Ensemble traitement de l'air serie ac-a

Points forts

Grande résistance à la corrosion. Cartouche de filtration et cuve solidaire pour un remplacement manuel et plus rapide. Protection de cuve en polycarbonate transparente pour une visibilité à 360°.

Applications

Idéal pour la suppression des agents de contamination.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g3/8 bspp ''
Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service8,5 bar
Matièrecuve : polycarbonate
Débit1500 l/min
Dimensions30
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
141,10 € HT
/ unité
169,32 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h