Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS

Vanne de régulation du filtre MS4-LFR

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS
Rubix :0326-2577176
Fabricant :529144
EAN :4052568084820
FILTRE MANODETENDEUR MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS


Filtre-manodétendeur MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS Pression de sortie maximale 7 bar, filtre de 5 µm, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, purge de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite. Taille=4, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=5 µm

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Matièremoulage sous pression d'aluminium
Débit1500 l/min
Finesse du filtre5 µm
Raccordement 11/4
85,52 € HT
/ unité
102,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours