Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS6-LFR-3/8-D7-ERV-AS

Vanne de contrôle du filtre MS6-LFR

Voir les informations techniques
Références
Festo :MS6-LFR-3/8-D7-ERV-AS
Rubix :0326-2577152
Fabricant :529230
EAN :4052568163914
FILTRE MANODETENDEUR MS6-LFR-3/8-D7-ERV-AS
Résumé technique
Diamètre de filetage (pouce)3/8 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6-LFR-3/8-D7-ERV-AS


Filtre-manodétendeur MS6-LFR-3/8-D7-ERV-AS Pression de sortie maximale 12 bars, filtre 40 µm, avec manomètre, tête de réglage avec verrouillage, cuvette en plastique avec cage de protection plastique, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)3/8 ''
Matièrealuminium moulé sous pression
Débit4000 l/min
Finesse du filtre40 µm
Raccordement 13/8
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,17 HT
/ unité
189,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours