Groupe d'appareil de conditionnement Festo MSB6-1/4-FRC5:J1M1
MSB6 Combinaison d'unités d'entretien
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MSB6-1/4-FRC5:J1M1
Rubix :0326-2572798
Fabricant :530268
EAN :4052568164867



Détails articles : COMBINAISON UNIT.CONDI MSB6-1/4-FRC5
Combinaison d'unités de conditionnement MSB6-1/4-FRC5:J1M1 Combinaison filtre-détendeur-lubrificateur, pression de sortie maximale 12 bars, filtre de 40 µm, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, purge de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=Bouton à serrure intégrée, Position de montage=vertical +/- 5°, Purgeur de condensat=manuel tournant
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Débit | 950 l/min |
| Dimensions | 4 |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,67 € HT
/ unité
254,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours