Groupe d'appareil de conditionnement SMC KT-VBA11A-20
Régulateur de surpression
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :KT-VBA11A-20
Rubix :0338-2272553
Fabricant :KT-VBA11A-20
EAN :3618036023336
Détails articles : MAINTENANCE KIT KT-VBA11A-20
Le régulateur spécialisé de la série VBA est un régulateur de surpression qui permet d'économiser de l'argent et de l'énergie en augmentant jusqu'à deux fois la pression de la ligne principale. Lorsqu'il est connecté à la ligne d'alimentation en air, le régulateur de surpression augmente la pression jusqu'à deux fois et la pression principale d'alimentation en air peut être réglée à un niveau bas. L'augmentation de pression souhaitée peut être facilement réglée.
Points forts
-Augmente la pression de la ligne locale sans nécessiter de puissance supplémentaire
2 à 4 fois la pression
Réglage facile de la pression de sortie
Amélioration des performances par rapport aux conceptions précédentes
2 à 4 fois la pression
Réglage facile de la pression de sortie
Amélioration des performances par rapport aux conceptions précédentes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,61 € HT
/ unité
190,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours