Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS6-LFR-1/4-D7-CRM-AS

Vanne de contrôle filtrée MS6-LFR

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-LFR-1/4-D7-CRM-AS
Rubix :0326-2572806
Fabricant :529204
EAN :4052568163785
FILTRE MANODETENDEUR MS6-LFR-1/4-D7-CRM-AS

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6-LFR-1/4-D7-CRM-AS


Filtre-manodétendeur MS6-LFR-1/4-D7-CRM-AS Pression de sortie maximale 12 bar, filtre de 5 µm, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, purge de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=5 µm

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Débit2200 l/min
Finesse du filtre5 µm
Raccordement 11/4
116,54 € HT
/ unité
139,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours