Distributeur pneumatique Festo VUVS-L30-P53U-MD-G38-F8

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUVS-L30-P53U-MD-G38-F8
Rubix :0326-2562239
Fabricant :575623
EAN :4052568261603
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L30-P53U-MD-G38-F8

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vuvs-l30-p53u-md-g38-f8
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L30-P53U-MD-G38-F8


Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.

Points forts

Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vuvs-l30-p53u-md-g38-f8
Nombre d’orifices5
Débit1600 l/min
158,76 € HT
/ unité
190,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours