Distributeur pneumatique Festo MDH-5/2-3/4-D-4-24DC
Électrovanne MDH-5/2
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MDH-5/2-3/4-D-4-24DC
Rubix :0326-2579731
Fabricant :12457
EAN :4052568111960
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MDH-5/2-3/4-D-4-24DC
Électrodistributeur MDH-5/2-3/4-D-4-24DC avec pilote et commande auxiliaire manuelle, sans connecteur femelle. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=76 mm, Débit nominal normal=6000 l/min, Pression de service=3 - 16 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne standard iso 5599-1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
825,22 € HT
/ unité
990,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours