Autre vanne ou robinet Asco E290D0110YFB000

Vanne à siège incliné Série E290

Voir les informations techniques
Références
Asco :E290D0110YFB000
Rubix :0383-2489939
VANNE PILOTE 2/2NF 3/8 FDA INOX 316L/PTFE TETE 32 PL P16B ASSC
Résumé technique
Typevanne pilote 2/2nf 3/8 fda inox 316l/ptfe tete 32 pl p16b assc

Détails articles : VANNE PILOTE 2/2NF 3/8 FDA INOX 316L/PTFE TETE 32 PL P16B ASSC


Fabriquée en inox AISI 316L, cette vanne hygiénique est certifiée pour le contact avec les denrées alimentaires (CE, FDA). Sa conception sans zone de rétention facilite le nettoyage et garantit une compatibilité avec des fluides agressifs. Disponible en différentes configurations de raccords et actionneurs, elle s’adapte à de nombreuses applications.

Points forts

Fiabilité & sécurité : conception anti-coup de bélier, durée de vie prolongée, actionneur sans entretien. Performance : débit optimal, haute pression différentielle, adaptation rapide grâce à sa conception modulaire. Hygiène : extérieur lisse, facile à nettoyer, compatible lavage haute pression. Simplicité d’installation : QR code tutoriel, actionneurs interchangeables, montage sans outil. Polyvalence : large choix d’options, certifications et accessoires pour couvrir divers besoins.

Applications

Conçue pour l’industrie agroalimentaire et les environnements exigeants, la vanne à siège incliné série 290 assure un contrôle fiable des fluides alimentaires, chimiques, gaz ou vapeur.

Informations techniques


Attributs
Typevanne pilote 2/2nf 3/8 fda inox 316l/ptfe tete 32 pl p16b assc
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
331,72 HT
/ unité
398,06 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours