Références
Sferaco :1176300
Rubix :0400-2260151
EAN :3598781189320


Résumé technique
| Type | vanne pap man ot dn300 pn10 fonte pap.inox manc epdm |
|---|---|
| Pression de service | 10 bar |
Détails articles : VANNE PAP MAN OT DN300 PN10 FONTE PAP.INOX MANC EPDM
Oreilles taraudées
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne pap man ot dn300 pn10 fonte pap.inox manc epdm |
|---|---|
| Pression de service | 10 bar |
| Diamètre nominal (métrique) | 300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 407,63 € HT
/ unité
2 889,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours