Autre vanne ou robinet Asco E290D07H0DA0000
Vanne à siège incliné Série E290
Voir les informations techniquesRéférences
Asco :E290D07H0DA0000
Rubix :0383-2489944
Fabricant :E290D07H0DA0000


Résumé technique
| Type | vanne pilote 2/2nf 2' brze/ptfe tete 125 plast indic p10b assc |
|---|---|
| Pression de service | 10 bar |
Détails articles : VANNE PILOTE 2/2NF 2' BRZE/PTFE TETE 125 PLAST INDIC P10B ASSC
Fabriquée en inox AISI 316L, cette vanne hygiénique est certifiée pour le contact avec les denrées alimentaires (CE, FDA). Sa conception sans zone de rétention facilite le nettoyage et garantit une compatibilité avec des fluides agressifs. Disponible en différentes configurations de raccords et actionneurs, elle s’adapte à de nombreuses applications.
Points forts
Fiabilité & sécurité : conception anti-coup de bélier, durée de vie prolongée, actionneur sans entretien.
Performance : débit optimal, haute pression différentielle, adaptation rapide grâce à sa conception modulaire.
Hygiène : extérieur lisse, facile à nettoyer, compatible lavage haute pression.
Simplicité d’installation : QR code tutoriel, actionneurs interchangeables, montage sans outil.
Polyvalence : large choix d’options, certifications et accessoires pour couvrir divers besoins.
Applications
Conçue pour l’industrie agroalimentaire et les environnements exigeants, la vanne à siège incliné série 290 assure un contrôle fiable des fluides alimentaires, chimiques, gaz ou vapeur.
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne pilote 2/2nf 2' brze/ptfe tete 125 plast indic p10b assc |
|---|---|
| Pression de service | 10 bar |
| Diamètre nominal (métrique) | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 687,24 €
489,90 € HT
/ unité
587,88 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours