Références
Sferaco :1176251
Rubix :0400-2260150
EAN :3598781191910


Résumé technique
| Type | vanne pap man ot dn250 pn16 fonte pap.inox manc epdm |
|---|---|
| Pression de service | 16 bar |
Détails articles : VANNE PAP MAN OT DN250 PN16 FONTE PAP.INOX MANC EPDM
Oreilles taraudées
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne pap man ot dn250 pn16 fonte pap.inox manc epdm |
|---|---|
| Pression de service | 16 bar |
| Diamètre nominal (métrique) | 300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 823,41 € HT
/ unité
2 188,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours