Distributeur pneumatique Festo VUVG-B10-M52-MZT-F-1H2L-W1
Électrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVG-B10-M52-MZT-F-1H2L-W1
Rubix :0326-2551605
Fabricant :578167
EAN :4052568383718

Résumé technique
| Type | électrodistributeur festo vuvg-b10-m52-mzt-f-1h2l-w1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-B10-M52-MZT-F-1H2L
Électrodistributeur VUVG-B10-M52-MZT-F-1H2L-W1 Électrodistributeur VUVG-B10-M52-MZT-F-1H2L-W1 Fonction de distributeur: 5/2 monostable; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 230; Raccord de travail pneumatique: Flasque; Mode d'actionnement: électrique
Informations techniques
Attributs
| Type | électrodistributeur festo vuvg-b10-m52-mzt-f-1h2l-w1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 230 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | -0,9 à 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,74 € HT
/ unité
110,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours