Distributeur pneumatique SMC SY3240-5MOU-Q
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie SY3000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SY3240-5MOU-Q
Rubix :0338-2252865
Fabricant :00096180
Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2, 5/3 SY3240-5MOU-Q
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy3000
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 5/2, 5/3 sy3240-5mou-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,13 € HT
/ unité
150,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours