Distributeur pneumatique Festo JMN1DH-5/2-D-3-S-C

Électrovanne JMN1DH-5/2

Voir les informations techniques

Références

Festo :JMN1DH-5/2-D-3-S-C
Rubix :0326-2573953
Fabricant :160897
EAN :4052568128326
ELECTRODISTRIBUTEUR JMN1DH-5/2-D-3-S-C

Résumé technique

Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR JMN1DH-5/2-D-3-S-C


Électrodistributeur JMN1DH-5/2-D-3-S-C selon ISO 5599/1, avec commande auxiliaire manuelle, sans bobines et sans connecteurs femelles. Bobines et connecteurs femelles doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, bistable, dominant, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=4500 l/min, Pression de service=-0,9 - 16 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
375,66 € HT
/ unité
450,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours