Distributeur pneumatique SMC VPA342-1-02FB
Valve à clapet pilote
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VPA342-1-02FB
Rubix :0338-2263840
Fabricant :VPA342-1-02FB
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR 3/2 CDE PNEUMATIQUE VPA342-1-02FB
La vanne pneumatique à 3 ports de SMC, VPA300/500/700, est disponible en modèles à orifices de corps ou à montage sur socle. La VPA offre une capacité de débit élevée de Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). Il est possible d'utiliser la série soit comme vanne de sélection, soit comme vanne de division. La VPA peut passer d'un style normalement fermé à un style normalement ouvert.
Distributeur 3/2 a cde pneumatique serie vp300
Informations techniques
Attributs
| Type | valve pneumatique à 3 ports |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,31 € HT
/ unité
131,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours