Distributeur pneumatique Festo JMFH-5-1/4-B-EX
Électrovanne JMFH-5-1/4
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :JMFH-5-1/4-B-EX
Rubix :0326-2575634
Fabricant :535931
EAN :4052568169817

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR J MFH-5-1/4-B B-EX
Électrodistributeur JMFH-5-1/4-B-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobines et sans connecteurs femelles. Bobines et connecteurs femelles doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=32 mm, Débit nominal normal=1600 l/min, Pression de service=2 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve tiger 2000 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1600 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
431,83 € HT
/ unité
518,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours