Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide Festo ISV-1/8
Clapet de sécurité pour le vide
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :ISV-1/8
Rubix :0326-2057533
Fabricant :33969
EAN :4052568067779

Résumé technique
| Matière | acier fortement allié/alliage d'aluminium corroyé/maille d'acier inoxydable/pom |
|---|---|
| Connexion | g1/8 |
Détails articles : CLAPET POUR VENTOUSE ISV-1/8 33969
clapet de sécurité pour le vide ISV-1/8 assure le maintien du vide lorsqu'une ou plusieurs ventouses d'un groupe de ventouses ne sont pas en prise. Taille=G1/8, Capacité d'impulsion d'éjection=<= 8 MPa, Capacité d'impulsion d'éjection=8 bar, Position de montage=indifférent, Pression de service MPa=-95 - 0 kPa
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier fortement allié/alliage d'aluminium corroyé/maille d'acier inoxydable/pom |
|---|---|
| Connexion | g1/8 |
| Pression maxi de service | 0 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -10 °C |
| Diamètre intérieur | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,27 € HT
/ unité
63,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h