Raccord de fonction Mecaline 886585
VALVE D'ARRÊT 3/2 BISTABLE À COMMANDE MANUELLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :886585
Rubix :P600-2460552
EAN :3660338400032
Documents
Détails articles : VANNE MINI PLASTIQUE PS10 RACCORD INSTANTANE TUBE 10
Raccords instantanés aux deux extrémités de la vanne de régulation. Pression : 0 bar à 9 bar.
La valve de régulation à trois voies évacue l'air résiduel une fois la poignée réglée à FERMER.
La valve de régulation à trois voies évacue l'air résiduel une fois la poignée réglée à FERMER.
VALVES À MAIN - 2 PORTS - UNION 10MM
Valve d'arrêt à commande manuelle.
Valve 2/2 bistable.
Raccords instantanés aux deux extrémités de la valve de régulation.
Peut être monté selon les besoins en utilisant les trous traversants ou l'installation en ligne.
Capable de supporter un débit de pression de service de -0,95 bar à 10 bar.
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,32 € HT
/ unité
18,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h