Raccord de fonction SMC AS22R-G01-06

Actionneurs - Avec fonction de réduction de pression - AS-R

Voir les informations techniques

Références

SMC :AS22R-G01-06
Rubix :0338-2502567
Fabricant :AS22R-G01-06
REGLEUR DE DEBIT ECONOMIQUE SERIE AS-R

Résumé technique

Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : REGLEUR DE DEBIT ECONOMIQUE SERIE AS-R


Régulateurs de vitesse à économie d'air, type coudé
La consommation d'air peut être réduite jusqu'à 31 %
Même montage et même fonctionnement qu'un régulateur de vitesse standard
Aucun retard dans le temps de réponse grâce aux fonctions d'alimentation et d'échappement rapides
Poignée de type push-lock
Tubes applicables D.O. : Ø 6 à Ø 12
Type de filetage : R, G, NPT.
-Taille de l'orifice : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
-Diamètre extérieur du tube applicable : Ø 6 à Ø 12 mm et Ø 1/4" à Ø 1/2"
-Gamme de pression de fonctionnement : 0,3 à 0,7 MPa.

Taille du corps : 2 (1/4 standard)
Type de filetage : G (G)
Taille de l'orifice : 01 (1/8)
Diamètre extérieur du tube applicable : 06 (ø 6)

Informations techniques


Attributs
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
Diamètre extérieur du tube 2 métrique6 mm
Filetageg 1/8
Type de fluideair comprimé
Matièrepbt (corps de vanne a) ; laiton (nickelé chimique) (corps de vanne b) ; pom (bouton/ pointeau) ; acier (ressort) ; hnbr/nbr (joints et éléments d’étanchéité)
Type de filetageg
Plage de pression0,3 - 0,7 mpa
32,03 € HT
/ unité
38,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours