Raccord de fonction Mecaline 886590

VALVE D'ARRÊT 3/2 BISTABLE À COMMANDE MANUELLE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :886590
Rubix :P600-2460548
EAN :3660338400070
VANNE MINI A DECOMPRESSION PS10 PLAST INSTANTANE TUBE 10

Résumé technique

Température maxi80 °C
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VANNE MINI A DECOMPRESSION PS10 PLAST INSTANTANE TUBE 10


Raccords instantanés aux deux extrémités de la vanne de régulation. Pression : 0 bar à 9 bar.
La valve de régulation à trois voies évacue l'air résiduel une fois la poignée réglée à FERMER.

VALVES À MAIN - 3 PORTS - UNION 10MM
Valve d'arrêt à commande manuelle.
Valve 3/2 bistable.
La valve de régulation à trois voies évacue l'air résiduel une fois la poignée réglée à FERMER.
Raccords instantanés aux deux extrémités de la valve de régulation.
Peut être monté selon les besoins en utilisant les trous traversants ou l'installation en ligne.
Capable de supporter un débit de pression de service de -0,95 bar à 10 bar.

Informations techniques


Attributs
Température maxi80 °C
Diamètre extérieur du tube 2 métrique10 mm
Type de fluideair
Matièrepbt
Plage de pression0 à 10 bar
15,32 € HT
/ unité
18,38 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h