Raccord de fonction Mecaline 859726

CLAPET ANTI-RETOUR RACCORD INSTANTANE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :859726
Rubix :C600-2213347
EAN :3660338147050
RACCORD INST CLAPET ANTI RETOUR PLASTIQUE UNION TUBE 6

Résumé technique

Température maxi80 °C
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST CLAPET ANTI RETOUR PLASTIQUE UNION TUBE 6


Pression : 0.1 à 9 bar. Température d'utilisation : -10 à +80°C

Informations techniques


Attributs
Température maxi80 °C
Diamètre extérieur du tube 2 métrique6 mm
Type de fluideair
Matièrecorps en technopolymère
Plage de pression15 bars
20,48 € HT
/ unité
24,58 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h