Raccord de fonction Mecaline 859729
CLAPET ANTI-RETOUR RACCORD INSTANTANE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :859729
Rubix :C600-2213350
EAN :3660338147081

Documents
Détails articles : CLAPET ANTI-RETOUR AUTO-AUTO 12
Pression : 0.1 à 9 bar. Température d'utilisation : -10 à +80°C
Informations techniques
Attributs
| Température maxi | 80 °C |
|---|---|
| Température mini | -20 °C |
| Diamètre extérieur du tube 2 métrique | 12 mm |
| Matière | corps en polymère h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,51 € HT
/ unité
49,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h