Distributeur pneumatique SMC VPA742-1-04FA
Valve à clapet pilote
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VPA742-1-04FA
Rubix :0338-2175760
Fabricant :VPA742-1-04FA
EAN :3618036557602

Documents
Détails articles : VANNE 3/2 A COMMANDE PNEUMATIQUE VPA742-1-04FA
La vanne pneumatique à 3 ports de SMC, VPA300/500/700, est disponible en modèles à orifices de corps ou à montage sur socle. La VPA offre une capacité de débit élevée de Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). Il est possible d'utiliser la série soit comme vanne de sélection, soit comme vanne de division. La VPA peut passer d'un style normalement fermé à un style normalement ouvert.
Distributeur 3/2 a cde pneumatique serie vp700
Informations techniques
Attributs
| Type | 1/2 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 3707 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,06 € HT
/ unité
238,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h