Références
Festo :MVH-5/3B-1/4-B
Rubix :0326-2579647
Fabricant :19140
EAN :4052568113247

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MVH-5/3B-1/4 4-B
Électrodistributeur MVH-5/3B-1/4-B avec bobine et commande manuelle auxiliaire, sans connecteur. Fonction de distributeur=5/3, sous pression, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=32 mm, Débit nominal normal=1600 l/min, Pression de service=3 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve tiger 2000 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1600 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
583,44 € HT
/ unité
700,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours