Distributeur pneumatique Festo JMFH-5-3/8-S-B-EX

Électrovanne JMFH-5-3/8

Voir les informations techniques

Références

Festo :JMFH-5-3/8-S-B-EX
Rubix :0326-2575630
Fabricant :535935
EAN :4052568169855
ELECTRODISTRIBUTEUR JMFH-5-3/8-S-B-EX

Résumé technique

Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR JMFH-5-3/8-S-B-EX


Électrodistributeur JMFH-5-3/8-S-B-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobines et sans connecteurs femelles. Bobines et connecteurs femelles doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=40 mm, Débit nominal normal=2000 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
555,07 € HT
/ unité
666,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours