Références
SMC :SY3120-5DO-M5-Q
Rubix :0338-2371396
Fabricant :00704590
Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE 24VCC M5
SMC a amélioré les performances et la fiabilité de ses produits grâce à la nouvelle conception des vannes de la série SY. Les vannes SY3000 et SY5000 ont la même largeur que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté de 80 %, ce qui permet de réduire la taille de la vanne. Un filtre intégré dans la vanne pilote évite les problèmes causés par des corps étrangers.
Points forts
-Économie d'énergie et d'espace
-Économie d'énergie
-Sécurité accrue
-Économie d'énergie
-Sécurité accrue
Applications
Pour la détection de la pression de sortie;Pour l'identification des pièces défectueuses
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur 5/2 monostable 24vcc m5 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,66 € HT
/ unité
106,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours