Distributeur pneumatique Festo JMFH-5/2-D-2-C-EX

Électrovanne JMFH-5/2

Voir les informations techniques

Références

Festo :JMFH-5/2-D-2-C-EX
Rubix :0326-2576823
Fabricant :535964
EAN :4052568170141
ELECTRODISTRIBUTEUR JMFH-5/2-D-2-C-EX

Résumé technique

Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR JMFH-5/2-D-2-C-EX


Électrodistributeur JMFH-5/2-D-2-C-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobines et sans connecteurs femelles. Bobines et connecteurs femelles doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=54 mm, Débit nominal normal=2300 l/min, Pression de service=2 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
307,41 € HT
/ unité
368,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours