Distributeur pneumatique SMC VPA342-1-02FA
Valve à clapet pilote
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VPA342-1-02FA
Rubix :0338-2175745
Fabricant :VPA342-1-02FA
EAN :3618036558203

Résumé technique
| Type | vanne 3/2 a commande pneumatique vpa342-1-02fa |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Documents
Détails articles : VANNE 3/2 A COMMANDE PNEUMATIQUE VPA342-1-02FA
La vanne pneumatique à 3 ports de SMC, VPA300/500/700, est disponible en modèles à orifices de corps ou à montage sur socle. La VPA offre une capacité de débit élevée de Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). Il est possible d'utiliser la série soit comme vanne de sélection, soit comme vanne de division. La VPA peut passer d'un style normalement fermé à un style normalement ouvert.
Distributeur 3/2 a cde pneumatique serie vp300
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne 3/2 a commande pneumatique vpa342-1-02fa |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 891,5 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,54 € HT
/ unité
135,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h